Leírás:
A PRÉMIUM kefekorong a sarokcsiszoló számára ideális rozsdamentes acél megmunkálásához. A fonott kefe hosszú élettartamú, és felhasználható rozsda, festék, festék, vízkő és beton maradványok eltávolítására, valamint acél felületelőkészítésére és befejezésére. A kefék huzalja kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, amely tartósan megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Ezenkívül ez a szerszám tökéletes hegesztések megmunkálásához.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1R DZ KEREK KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,35 mm
- Méret (D x Sz x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 12 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
- Különösen hegesztések megmunkálásához
Ajánlás:
- DZ fonott huzal nehéz munkához, erős szennyeződéshez vagy festékek és lakkok eltávolításához