IHP 160 IC948 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3404180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404180
EAN / GTIN 7291075481846
Gyártó száma 3404180
L-szám L24050 2041

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 16 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 16.0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,88 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,42 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz