IHP 100 IC948 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3404161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404161
EAN / GTIN 7291075481655
Gyártó száma 3404161
L-szám L24050 1969

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 10 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 10.0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,7 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz