Tépőzáras tárcsa 17H TFC 150mm A150 PVC/gél bevonat/fa/alumínium

Cikkszám: 34036501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34036501
EAN / GTIN 9003170108188
Gyártó száma 34036501

Leírás

Leírás:

Ezzel a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsával garantáltan a megfelelő választást választja különböző anyagok, például műanyag, fa vagy alumínium megmunkálásához. A jobb élstabilitás mellett a speciális fóliahegesztő biztosítja a legmagasabb eltávolítási sebességet is. A hátoldalon található tépőzáras rögzítőnek köszönhetően a Egyszerű gyorsan csatlakoztathatja ezt a lemezt a excentercsiszoló-hez. A tépőzáras tárcsa alapfelszereltségként 8, 15 vagy 17 lyukkal van felszerelve, és 400 szemcseméretig kapható a tökéletes felületkezeléshez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: FILMLEMEZ
  • Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, zselatin, kompozitok, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A-P22 FI A150
  • Átmérő: 150 mm
  • Gabonaméret: 150.
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • Speciális fólia hátlap a jobb élstabilitásért és a legjobb eltávolítási teljesítményért
  • Ne kenje meg és ne tömítse el az alátétet
  • TYROLIT gyorsváltó rendszer a tépőzár-nek köszönhetően a gyors és egyszerű ablakcseréhez

Felhasználás:

  • Műanyag, kompozit anyagból, gélbevonatból, fából és alumíniumból készült munkadarabok durva vagy finom megmunkálásához

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80-120 szemcseméret univerzális csiszoláshoz
  • 150-400 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Különlegességek:
  • Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
  • Legmagasabb eltávolítási arány
  • Nagyon jó élstabilitás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz