Leírás:
Ezzel a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsával garantáltan a megfelelő választást választja különböző anyagok, például műanyag, fa vagy alumínium megmunkálásához. A jobb élstabilitás mellett a speciális fóliahegesztő biztosítja a legmagasabb eltávolítási sebességet is. A hátoldalon található tépőzáras rögzítőnek köszönhetően a Egyszerű gyorsan csatlakoztathatja ezt a lemezt a excentercsiszoló-hez. A tépőzáras tárcsa alapfelszereltségként 8, 15 vagy 17 lyukkal van felszerelve, és 400 szemcseméretig kapható a tökéletes felületkezeléshez.
Jellemző:
- Halmazállapot: FILMLEMEZ
- Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, zselatin, kompozitok, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A-P22 FI A100
- Átmérő: 150 mm
- Gabonaméret: 100.
- Szerszám: Excentercsiszoló
Előny:
- Speciális fólia hátlap a jobb élstabilitásért és a legjobb eltávolítási teljesítményért
- Ne kenje meg és ne tömítse el az alátétet
- TYROLIT gyorsváltó rendszer a tépőzár-nek köszönhetően a gyors és egyszerű ablakcseréhez
Felhasználás:
- Műanyag, kompozit anyagból, gélbevonatból, fából és alumíniumból készült munkadarabok durva vagy finom megmunkálásához
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
- 80-120 szemcseméret univerzális csiszoláshoz
- 150-400 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez
Különlegességek:
- Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
- Legmagasabb eltávolítási arány
- Nagyon jó élstabilitás