Női pulóver félcipzáras tengerészkék/ High Vis sárga XXXL

Cikkszám: 340311588933XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 340311588933XXXL
EAN / GTIN 7330509815533
Gyártó száma 340311588933XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, francia frottír, 320 g/m².
Fluoreszkáló anyag 100% poliészterből

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Karszalag az ujjvégen

Details
Magas gallér cipzárral
Magasan záródó, magas láthatósággal ellátott panel, a fokozott láthatóságért

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverők a vállon

Leírás:

  • Női szabású pulóver, amely a látható családba tartozik
  • A pulóver gallérján cipzár, az ujjakon mandzsetta és meghosszabbított hátsó rész található
  • Szegmentált fényvisszaverő részletekkel és Hi-vis panelekkel rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében
  • A pulóver sötét része 100% pamutból, a Hi-vis részek pedig 100% poliészterből állnak
  • A 3432-es férfi modell alapján

Szabvány:

  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz