Leírás:
Ezek a PRÉMIUM redukáló gyűrűk a állványos köszörű görgők betét-jához használhatók. Ezzel a készlet-vel lehetősége van az eredeti 54 mm-es furatátmérőt 32, 25, 22, 20, 16-ra cserélni. 12 milliméter. A mellékelt redukálógyűrű-készlet leegyszerűsíti a szerszámválasztékot, így helyet takarít meg.
Jellemző:
- Halmazállapot: Lamella lemez tartozékok
- Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: LA-SET PEREM
- Méret (Mé x Ma): 54 x 32 mm
- Átmérő: 54 mm
- Furat: 32 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Az állványos köszörű számára
- Különböző lyukátmérők
Felhasználás:
- A redukáló gyűrűk az eredeti 54 mm-es furat átmérőjét 32, 25, 22, 20, 16 vagy 12 mm-re csökkenthetik