Csészekefe SHIELD 80x25xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 34023823
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazékkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34023823
    EAN / GTIN 9003170013260
    Gyártó száma 34023823

    Leírás

    Leírás:

    A sarokcsiszoló PRÉMIUM pajzs edénykeféi a legmagasabb szintű biztonságot és hatékonyságot nyújtják az acélfeldolgozás terén, köszönhetően az átlátszó védelemnek. A sárgaréz bevonatú acélhuzal összetétele hosszú távon megakadályozza a korróziót. Ez az eszköz különböző verziókban érhető el. Míg a hullámpapír (DW) változatok ideálisak puha, érzékeny anyagokhoz és könnyű szennyeződésekhez, a csavart huzal (DZ) kefék alkalmasak nehéz munkára, súlyos szennyeződésre, valamint festék- és lakk eltávolításra.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 6T DZ EDÉNY KEFÉK EGYENES
    • Anyagalkalmasság: Acél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: S 0,5 mm
    • Méret (D x L x GE): 80 x 25 x M14-2 mm
    • Átmérő: 80 mm
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • Átlátszó védelem a maximális biztonság érdekében anélkül, hogy korlátozná a feldolgozandó munkadarab nézetét
    • A műanyag lécek rugalmasságának köszönhetően még a nehezen elérhető területek is gond nélkül feldolgozhatók
    • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
    • A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

    Felhasználás:

    • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére

    Ajánlás:

    • Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
    • DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz