Kúpos kefe SHIELD 100x20xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 34023817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34023817
EAN / GTIN 9003170013215
Gyártó száma 34023817

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló PRÉMIUM pajzs kúpos keféi az acélfeldolgozás legmagasabb szintű biztonságát és hatékonyságát biztosítják az átlátszó védelemnek köszönhetően. Ezenkívül a műanyag lécek a legnagyobb rugalmassággal rendelkeznek, különösen a tökéletes él- és sarokcsiszolás érdekében. Ez az eszköz a tökéletes megoldás a nehezen elérhető területeken. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal összetétele megakadályozza a munkadarab korrózióját. Míg a hullámpapír (DW) változat ideális puha, érzékeny anyagokhoz és könnyű szennyeződésekhez, a csavart huzal (DZ) kefék alkalmasak nehéz munkára, súlyos szennyeződésre, valamint festék- és lakkeltávolításra.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28K DZ KÚPOS KEFÉK
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: S 0,5 mm
  • Méret (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A műanyag lécek alakja és rugalmassága miatt különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
  • Átlátszó védelem a maximális biztonság érdekében anélkül, hogy korlátozná a feldolgozandó munkadarab nézetét
  • Az SM sárgaréz bevonatú acélhuzal megakadályozza a korróziót

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére

Ajánlás:

  • Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
  • DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához

Különlegességek:
  • Átlátható védelem a maximális biztonság érdekében
  • Maximális rugalmasság a nehezen elérhető területeken
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz