Fenőkő gyalukhoz, műgyanta kötésű 60x15x160 mm 55AC500D4B22

Cikkszám: 34020398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fenőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34020398
    EAN / GTIN 9003172005195
    Gyártó száma 34020398
    L-szám L50140 899

    Leírás

    Leírás:

    A legmagasabb gyalulási minőség elérése érdekében a µ termékcsaládba tartozó gyalulófejek illesztő kövekkel vannak kiegyenlítve. A tirolit termékek optimális lehúzási hatást érnek el. Lehetővé teszik a HSS és a karbid gyalulókések kiegyenlítését.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 90B fenőkő
    • Gabonaméret: 500.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Specifikáció: 55AC 500 D4 B22
    • Méret (szé x ma x mé): 60 x 15 x 160 mm
    • Átmérő: 60 mm
    • Vastagság: 15 mm
    • Furat: 160 mm
    • Anyagalkalmasság: HSS, karbid

    Előny:

    • Hűvös csiszolás.
    • Jó profilalkotás

    Felhasználás:

    • Keményfém és HSS gyalulófejek kiegyenlítéséhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz