Magfúró (nedves) 162x450x11/4″ mm TGD

Cikkszám: 34018520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34018520
    EAN / GTIN 9003172026343
    Gyártó száma 34018520

    Leírás

    Jellemző:

    • Halmazállapot: HOHL1 50115F GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
    • Anyagalkalmasság: Beton
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: 24 - 4 - 11,3
    • Méret (D x D x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
    • Átmérő: 162 mm
    • Vastagság: 450 mm
    • Gabonaméret: 38.
    • Szerszám: Magfúrás

    Előny:

    • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
    • Nagyon hosszú élettartam.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz