3/8″ Dugókulcs (Whitworth inch) 3/16″

Cikkszám: 3400W 3/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400W 3/16
EAN / GTIN 4991644033225
Gyártó száma 3400W 3/16
L-szám L60050 8888

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 26 mm
Dimenzió D2: 17,3 mm
D1: 15,8 mm
Hosszúság: 8,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz