3/8″ Dugókulcs (mm), Z-Serie 18 mm

Cikkszám: 3400MZ 18mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400MZ 18mm
EAN / GTIN 4991644030804
Gyártó száma 3400MZ 18mm
L-szám L60050 6478

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 22 mm
Dimenzió D2: 21,6 mm
D1: 23,6 mm
Hosszúság: 9,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 18 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz