3/8″ Olajszűrő dugókulcs 36 mm

Cikkszám: 3400M-24 36mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400M-24 36mm
EAN / GTIN 4991644002634
Gyártó száma 3400M-24 36mm
L-szám L60050 10924

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 24 mm
Dimenzió D2: 32 mm
D1: 47,2 mm
Hosszúság: 13,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 36 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz