3/8″ Dugókulcs (inch) 5/8″

Cikkszám: 3400A 5/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400A 5/8
EAN / GTIN 4991644030545
Gyártó száma 3400A 5/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 20 mm
D1: 22 mm
Hosszúság: 12 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/8″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz