3/8″ Dugókulcs (inch) 25/32″

Cikkszám: 3400A 25/32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400A 25/32
EAN / GTIN 4991644030576
Gyártó száma 3400A 25/32
L-szám L60050 10753

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 31 mm
Dimenzió D2: 24,5 mm
D1: 27 mm
Hosszúság: 14 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 25/32″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz