3/8″ Dugókulcs (inch) 1″

Cikkszám: 3400A 1
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400A 1
EAN / GTIN 4991644030613
Gyártó száma 3400A 1
L-szám L60050 10770

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 35 mm
Dimenzió D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Hosszúság: 17 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz