Leírás:
A Digimatic külső mikrométer extra nagy mérési tartományt kínál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető mérő ülék a változó mérési tartományhoz Egy racsni az állandó mérőerőhöz.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 12 - 18
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Pontosság: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. mérési tartomány (inch).
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ø18 mm (300 mm-ig), ø21 mm (300 mm-nél nagyobb)
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 10-15
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, beállító etalon, üllők, beállító kulcs, 1x elem (2 elem >300 mm).
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év ≤300 mm-es modellek esetén 1,8 év >300 mm esetén