Digitális, külső mikrométer cserélhető mérő ülékkel, 800-900 mm, 4 ülékkel együtt

Cikkszám: 340-525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 340-525
    EAN / GTIN 4946368610528
    Gyártó száma 340-525
    L-szám L40010 6649

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic külső mikrométer extra nagy mérési tartományt kínál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető mérő ülék a változó mérési tartományhoz Egy racsni az állandó mérőerőhöz.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 800 - 900
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    Pontosság: ±(4+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ø18 mm (300 mm-ig), ø21 mm (300 mm-nél nagyobb)
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérési erő: 10-15
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, állítási szabványt, üllőket, állítókulcsot, 1x elemet (2x elem >300 mm).
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év ≤300 mm-es modellek esetén 1,8 év >300 mm esetén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz