Leírás:
A Digimatic külső mikrométer extra nagy mérési tartományt kínál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető mérő ülék a változó mérési tartományhoz Egy racsni az állandó mérőerőhöz.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 500 - 600
Számlalépés értéke: 0,001 mm
Pontosság: ±(4+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ø18 mm (300 mm-ig), ø21 mm (300 mm-nél nagyobb)
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 10-15
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, állítási szabványt, üllőket, állítókulcsot, 1x elemet (2x elem >300 mm).
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év ≤300 mm-es modellek esetén 1,8 év >300 mm esetén