Digitális, külső mikrométer cserélhető mérő ülékkel, inch/metrikus, 6-12″, IP65, 6 ülékkel együtt

Cikkszám: 340-352-30
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 340-352-30
    EAN / GTIN 4946368695914
    Gyártó száma 340-352-30
    L-szám L40010 12262

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic külső mikrométer extra nagy mérési tartományt kínál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető mérő ülék a változó mérési tartományhoz Egy racsni az állandó mérőerőhöz.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 6 - 12
    Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
    Pontosság: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. mérési tartomány (inch).
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ø18 mm (300 mm-ig), ø21 mm (300 mm-nél nagyobb)
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérőerő: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, beállító etalon, üllők, beállító kulcs, 1x elem (2 elem >300 mm).
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év, Kb. 1,8 év (> 300 mm)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz