Villáskulcs ″Mikromechanika″ 9/32″

Cikkszám: 34.9/32
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34.9/32
EAN / GTIN 3148510983608
Gyártó száma 34.9/32
L-szám L60130 8242

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [″]: 9/32
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2.7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban