Villáskulcs ″Mikromechanika″ 9 mm

Cikkszám: 34.9
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34.9
EAN / GTIN 3148510980904
Gyártó száma 34.9
L-szám L60130 8454

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 18.5
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz