Villáskulcs ″Mikromechanika″ 7/16″

Cikkszám: 34.7/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34.7/16
EAN / GTIN 3148510984605
Gyártó száma 34.7/16
L-szám L60130 8245

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 3
  • L [mm]: 100
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz