Villáskulcs ″Mikromechanika″ 5/16″

Cikkszám: 34.5/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34.5/16
EAN / GTIN 3148510983806
Gyártó száma 34.5/16
L-szám L60130 8243

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 18.5
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz