Villáskulcs ″Mikromechanika″ 12 mm

Cikkszám: 34.12
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34.12
EAN / GTIN 3148510981208
Gyártó száma 34.12
L-szám L60130 7562

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3.5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz