Precíziós elektronikai fogó többkomponensű markolattal, polírozott 130 mm

Cikkszám: 34 52 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34 52 130
EAN / GTIN 4003773080312
Gyártó száma 34 52 130
L-szám L70010 1599

Leírás

Leírás:

  • a legfinomabb összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
  • precíziós lézeres keresztzárás
  • kb. 20 %-kal kisebb súlyú, mint a hagyományos elektronikus fogók
  • csavarozott illesztés és gondosan megmunkált illesztési felületek a sima, kis súrlódású mozgásért az egész nyitási tartományban
  • simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz
  • ergonomikusan optimalizált többkomponensű hüvelyek

Jellemző:

  • Állkapocs hossza (B): 22.7mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
  • Szélesség (E): 1.6mm
  • A hegy vastagsága (F): 1.6mm
  • Fej szélessége (A): 11,2 mm
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz