Precíziós elektronikai fogó többkomponensű markolatokkal, brusztolva 135 mm

Cikkszám: 34 32 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34 32 130
    EAN / GTIN 4003773061496
    Gyártó száma 34 32 130
    L-szám L70010 1007

    Leírás

    Leírás:

    • a legfinomabb összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
    • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
    • simára csiszolt fogófelületek, élek finoman lekerekítettek
    • kb. 20 %-kal kisebb súlyú, mint a hagyományos elektronikus fogók
    • csavarozott illesztés és gondosan megmunkált illesztési felületek a sima, kis súrlódású mozgásért az egész nyitási tartományban
    • simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz
    • ergonomikusan optimalizált többkomponensű hüvelyek

    Jellemző:

    • Állkapocs hossza (B): 23.7mm
    • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
    • Szélesség (E): 2.0mm
    • A hegy vastagsága (F): 1.0mm
    • Fej szélessége (A): 11,2 mm
    • Barnított
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz