Precíziós elektronikai fogó ESD többkomponensű markolatokkal, polírozott 135 mm

Cikkszám: 34 22 130 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34 22 130 ESD
EAN / GTIN 4003773061656
Gyártó száma 34 22 130 ESD
L-szám L70010 962

Leírás

Leírás:

  • a teljesítményre és az eredményekre vonatkozó legmagasabb elvárásoknak megfelelő választék
  • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
  • Elektromosan disszipatív - disszipatív fogantyúk
  • csavarozott csukló: a fogó pontos, holtjátékmentes mozgása
  • precíziós megmunkálású csuklófelületek a sima, kis súrlódású mozgásért a teljes nyitási tartományban
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • sima talajfogási felületek
  • Gondosan sorjázott szélek.
  • tükröződésmentes kivitel
  • alacsony súly
  • ergonomikus, kétszínű, többkomponensű ESD fogantyúk
  • fekete-szürke

Jellemző:

  • Állkapocs hossza (B): 22.7mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
  • Szélesség (E): 1.6mm
  • A hegy vastagsága (F): 1.6mm
  • Fej szélessége (A): 11,2 mm
  • ESD: igen
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott

Szabvány:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz