Y-SCHR 16-22BF-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3397303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOYSWISS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397303
EAN / GTIN 7291075479768
Gyártó száma 3397303
L-szám L23920 2857

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 130,5 mm

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130,5 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "NEOYSWISS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban