TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3397294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397294
EAN / GTIN 7291075461985
Gyártó száma 3397294
L-szám L23920 2810

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, teljes magasság (OAH) 64 mm, teljes hossz (OAL) 127,5 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 66,9 mm
  • Teljes magasság (OAH) 64 mm
  • Teljes hossz (OAL) 127,5 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz