NQCH16-GHSL-2-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3397281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397281
EAN / GTIN 7291075480269
Gyártó száma 3397281
L-szám L23920 2718

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,2 mm, teljes hossz (OAL) 32,8 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,2 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 32,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz