NQCH16-PCLXR-09XS-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3397243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ4TURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3397243
    EAN / GTIN 7291075480009
    Gyártó száma 3397243
    L-szám L23990 1894

    Leírás

    Leírás:

    Esztergályozó szerszámok WSP-vel, fejhossz (LH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 16,15 mm
    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
    • A vágólap (MIID) CXMG.. Leírása 0904
    • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz