VCGT 110304-F1M-20P IC1008 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3397167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SWISSTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3397167
    EAN / GTIN 7291075479539
    Gyártó száma 3397167
    L-szám L23950 2690

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 11,07 mm, metszőátmérő (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 11,07 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,9 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
    • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,3 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz