Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, madárszemű kötött, nedvszívó, szaggátló tapintású, UV-védelemmel ellátott, 130 g/m²
Details
Kör alakú nyak
Print - Blåkläder
Panelek az optimális nedvességszállításért
Stratégiailag elhelyezett varrások a jobb kényelemért az ujjak alatt
Funkcionalitás
Anyag UV-védelemmel, Mesh panelek a főbb izzadtságzónákban
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Leírás:
- Ha kint dolgozik, tudod, mennyire fontosak a magasabb hőmérsékleten is jól működő ruhadarabok
- Ez a funkcionális póló stratégiailag elhelyezett hálós panelekkel rendelkezik a fő izzadtságzónákban és a panelekben az optimális nedvességelvezetés érdekében
- Az alul-... kar alatti varrások a kisebb kopás érdekében vannak elhelyezve
- A szövet UV-kezelt, hogy megvédjen a napsugarak ellen, és szaggátló funkcióval is rendelkezik
- Kontúros átvezető fényvisszaverőkkel rendelkezik, amelyek könnyen követik a test mozgását
- Az EN ISO 20471 2. osztályú, jól látható védőöltözet és az EN 13758-2 UPF 40+ szabványnak megfelelően tanúsított
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 13758-2 UPF 40+