DXJNR 3232X-12-JHP-MC Merev szorítószerszámok csatornákkal 70°-os rombuszos betéteket hordozó nagynyomású hűtőközeghez

Cikkszám: 3396584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat NEOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396584
EAN / GTIN 7291075486988
Gyártó száma 3396584
L-szám L23990 2046

Leírás

Leírás:

  • Esztergályozó szerszámok WSP-vel
  • Funkcionális hossz (LF): 137 mm
  • Fülhossz (LH): 37 mm
  • Teljes hossz (OAL): 137 mm

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 137 mm
  • hasznos szélesség (WF): 40 mm
  • fej hossz (LH): 37 mm
  • beírható kör átméro (IC): 12.7 mm
  • fo lapkaazonosító (MIID): XNMG 1204
  • teljes hossz (OAL): 137 mm
  • homlok szög axiális (GAMP): 6 Degrees
  • homlok szög radiális (GAMF): 6 Degrees
  • szár magasság (H): 32 mm
  • szár szélesség (B): 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "NEOTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz