XNMG 120408-F3P IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3396466
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat NEOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396466
EAN / GTIN 7291075478792
Gyártó száma 3396466
L-szám L23950 2204

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, F3P-es forgácslemez, 0,8 mm-es saroksugár (RE), 13,52 mm-es vágóél hossz (L), 12,7 mm-es metszőátmérő (IC), 4,76 mm-es vágólap vastagság (S)

Jellemző:

  • Spanformer F3P
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 13,52 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,9 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz