Női pulóver cipzárral XL

Cikkszám: 339425269933XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / gelb
Unisex méret XL
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 339425269933XL
EAN / GTIN 7330509648087
Gyártó száma 339425269933XL

Leírás

Kivitel:


Fő anyag
100% poliészter, pique fleece, belül szálcsiszolt 260 g/m².

Details
Magas gallér cipzárral

Funkcionalitás
Női szabás

Kivitel
Mandzsetta elasztikus pánttal

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár, belső szélfogó

Zsebek
Kenguru zseb belső telefonzsebbel

Leírás:

  • Kényelmes női felső
  • Puha, kényelmes fleece anyagból készült, belülről szálcsiszolt, puha fleeceből készült, minden igényt kielégítő ruhadarab
  • A felső a legtöbb környezetben, beltéren és kültéren egyaránt jól használható
  • A felső magas gallérral és két kézmelegítő zsebbel rendelkezik, valamint egy intelligens belső, cipzáras telefonzsebbel is rendelkezik

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz