ETS D1.25-0.48-W0.75-XN09 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3393673
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393673
EAN / GTIN 7291075440430
Gyártó száma 3393673
L-szám L23980 1586

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 4 ″, vágási elem száma (CICT) 4, vágási szélesség (CW) 0,476 ″, teljes hossz (OAL) 2-3 / 4 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Vágási szélesség (CW): 0,476”
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
  • Teljes hossz (OAL): 3-3/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 2
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz