Leírás:
Slotters, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási mélység maximum (CDX) 1,65 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási elem száma (CICT) 16, vágási szélesség (CW) 8 / 1 ″, Hub átmérő (DHUB) 2 ″, teljes hossz (OAL) 2-2 / 3,15 ″, perifériás EFZP hatékony vágóél száma 1
Jellemző:
- Arbor stílus: B
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
- Maximális vágási mélység (CDX): 1,65”
- Vágási átmérő (DC): 6”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
- Vágási szélesség (CW): 1/2”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 3,15”
- Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 8
- Használható hossz (LU): 1,9”