FDN D3.0-0.50-06-XN09 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3393660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELISLOT
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393660
EAN / GTIN 7291075440317
Gyártó száma 3393660
L-szám L23980 1496

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási mélység maximális (CDX) 7 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási elem száma (CICT) 8, vágási szélesség (CW) 1,575 / 2 ″, kerékátmérő (DHUB) 1,85 ″, teljes hossz (OAL) 1 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 7/8”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Vágási szélesség (CW): 1/2”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,85”
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
  • Teljes hossz (OAL): 1,575”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 4
  • Használható hossz (LU): 1,06”

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz