Dobozos kocsi

Cikkszám: 3393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Dobozos kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3393
    EAN / GTIN 4017976019154
    Gyártó száma 3393
    L-szám L90080 11

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Szögacélszerkezet csővázas tolófogantyúval. A végfalak, 1 hosszanti fal és a tető 40 x 40 x 4 mm-es dróthálóval borított, teljesen hegesztett, porszórtan bevonva. 1 fix és 4 laza polc teherhordó, hajlító merev szendvicspanelekből, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, kerekek TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként. Terhelhetőség polconként 90 kg.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 750
    Használható terület hossza (mm): 1200
    Használható terület szélessége (mm): 780
    Polcmagasságok (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482, 1482
    Teherbírás padló (kg): 90
    Teljes hossz (mm): 1370
    Teljes szélesség (mm): 800
    Teljes magasság (mm): 1792
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz