D3N 190-152-25.4A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392297
EAN / GTIN 7291075442564
Gyártó száma 3392297
L-szám L24040 640

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,748 ″, ülékméret-kód (SSC) 19, teljes hossz (OAL) 9,741 ″, használható hossz (LU) 6,15 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,748”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,784”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,748”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,748”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 19
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 190­IQ
  • Teljes hossz (OAL): 9,741”
  • Pont hossza (PL): 0,161”
  • Kiálló hossz (LPR): 7,542”
  • Használható hossz (LU): 6,15”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz