D3N 125-100-15.87A-8D H13 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392275
EAN / GTIN 7291075466287
Gyártó száma 3392275
L-szám L24040 373

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,492 ″, ülékméret-kód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 6,837 ″, használható hossz (LU) 4,047 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,492”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,508”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,492”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,492”
  • Perem átmérője (DF): 0,787”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 12
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 125­IQ
  • Teljes hossz (OAL): 6,837”
  • Pont hossza (PL): 0,107”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,951”
  • Használható hossz (LU): 4,047”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz