D3N 120-096-15.87A-8D H13 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392273
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3392273
    EAN / GTIN 7291075466270
    Gyártó száma 3392273
    L-szám L24040 1277

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,472 ″, ülékméret-kód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 6,65 ″, használható hossz (LU) 3,889 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Vágási átmérő (DC): 0,472”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,488”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,472”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,472”
    • Perem átmérője (DF): 0,787”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 12
    • Hossz csoport: 8xD
    • Master Insert Identification (MIID): H3P 120­IQ
    • Teljes hossz (OAL): 6,65”
    • Pont hossza (PL): 0,107”
    • Kiálló hossz (LPR): 4,764”
    • Használható hossz (LU): 3,889”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz