D3N 130-104-16A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3391760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3391760
    EAN / GTIN 7291075460582
    Gyártó száma 3391760
    L-szám L24040 878

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 179,1 mm, užitečná délka (LU) 106,91 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
    • L/D tartomány 8xD
    • A vágólap neve (MIID) H3P 130-IQ
    • Teljes hossz (OAL) 179,1 mm
    • Pont hossza (PL) 2,91 mm
    • Perem hossza (LPR) 131,08 mm
    • Tényleges hossz (LU) 106,91 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz