UV póló póló magas láthatóság S

Cikkszám: 339110115300S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis orange
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 339110115300S
EAN / GTIN 7330509501115
Gyártó száma 339110115300S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, madárszemcsés kötés, UV- védelem, 130g/m²

Details
Nyaknyílás gombokkal
Bordűrkötéses gallér

Funkcionalitás
Anyag szagtalanító funkcióval

Reflex
Reflektorszalag a vállon és a testen, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Leírás:

  • Kényelmes Hi-Vis póló póló bordázott gallérral
  • Világosított nyak- és vállvarratok
  • Megerősített EN ISO 20471 2. osztályú tanúsítvány, amely növeli a láthatóságot, amikor zord környezetben dolgozik, és EN 13758-2 UPF 40+ nap UV-védő tulajdonságokkal

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz