Leírás:
Ez egy hosszabbítómérőrudakkel felszerelt belső mérőműszer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető hosszabbítók - üreges mérőrudak Karbid mérőfelületek Digimatikus változat adatkimenettel Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében is használható.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Üzemi hőmérséklet: 5°C - 40°C
Mérési tartomány: 8 - 9
Számlalépés értéke: 0,001 mm
Pontosság: ±.00015 inch/ ± 3 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ⌀18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, 1x elem, hosszabbítók, mikrométer csavarok
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,5 év normál használat mellett.