Csővágó acélhoz 10 - 60 mm-es csövekhez

Cikkszám: 338C.60
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338C.60
EAN / GTIN 3662424068737
Gyártó száma 338C.60
L-szám L60130 9659

Leírás

Leírás:

  • Pontos vezetés a derékDerékszögű vágáshoz
  • Vágókoronggal rozsdamentes acélcsövek vágásához
  • Vágási tartomány: 21-60 mm, 1/2-2″
  • Hosszúság: min. 310 mm - max. 400 mm
  • Méretek (L x Sz): 160 x 34 mm

Jellemző:

  • W [mm]: 34
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 2.7

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz