TAGPAD-Y-D82R-3C Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3388990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP_Y AXIS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3388990
EAN / GTIN 7291075435979
Gyártó száma 3388990
L-szám L23920 260

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes magasság (OAH) 52 mm, teljes hossz (OAL) 77,4 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 52 mm
  • Teljes hossz (OAL) 77,4 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz